Satte Farben und exzellente Bildqualität für Ihr Heimkino
Willkommen in Ihrem Heimkino! Der Acer H6546Ki ist der perfekte Heimkinoprojektor mit nativer Full-HD-Auflösung und einer unglaublichen Helligkeit von 5.200 ANSI Lumen, die auch in nicht ganz abgedunkelten Räumen für Eindruck sorgt. Dank automatischer Trapezkorrektur ist das Bild in sekundenschnelle ausgerichtet und Ihrem Heimkinoerlebnis steht nichts mehr im Wege. Mit der Wireless Projektion sagen Sie Kabelsalat das Ende an und können Inhalte kabellos von Ihrem Smartphone oder Notebook projizieren. Der Acer Football Modus ermöglicht noch sattere Farben bei Sporterlebnissen und rundet das Heimkinoerlebnis ab.
- Lichttechnologie: 245 Watt Philips UHP
- Auflösung: 1080p Full HD (1.920 x 1.080 px)
- Helligkeit: 5.200 (Standard), 4.160 (ECO) ANSI Lumen
- Kontrast: 10.000:1
- Lebensdauer max. (Std.): 5.000 (Standard), 10.000 (eco), 12.000 (ExtremeEco) Stunden
Hidden Dongle Design
Acer Hidden Port Design: Der Acer Hidden Port ermöglicht die Integration eines kompatiblen Wireless Adapters ohne äußere Einschränkungen. So wird der Adapter nahtlos ins Gehäuse integriert und bewahrt ein schickes Design ohne Ecken und Kanten.
Auto Shutdown
Die Auto ShutdownFunktion fährt den Acer Projektor automatisch herunter, wenn nach einer voreingestellten Zeit kein Eingangssignal empfangen wird. Diese Funktion ist über das Menü individuell einstellbar und hilft Strom und Lampenstunden zu sparen.
Wall Color Compensation
Wall-ColorCompensation: Beste Bildqualität ermöglicht die Wandfarbkorrektur auf farbigen Projektionsflächen wie Tafeln und Tapeten. 5 optimierte Wandfarben lassen sich einfach und ohne weitere Einstellungen über das Menü für beste Bildqualität ausgleichen.
Acer Fußball Modus
Mit dem Acer Fußball Modus bringen Sie das Stadion zu sich nach Hause. Der Modus passt automatisch Bildhelligkeit, -sättigung und schärfe sowie die Gamma Werte an, damit Hautfarben noch echter und Grüntöne noch lebendiger projiziert werden. Optimal für Fußballfans und Sportenthusiasten.
Acer LumiSense
Die AcerLumiSense Technologie verwendet einen Umgebungslichtsensor, um die Helligkeit in der Projektionsumgebung zu erkennen und die Helligkeit sowie die Farbsättigung optimal daran anzupassen. Darüber hinaus analysiert AcerLumiSense auch das projizierte Bild und optimiert die Qualität des dargestellten Bildes dynamisch.
Bluelight Shield
BluelightShieldermöglicht es Anwendern, den Blaulichtanteil zu senken, um die negativen Auswirkungen der Blaulichteinwirkung zu mindern. Es gibt drei Filterstufen im Projektor, die für verschiedene Szenarien geeignet sind. Jede Stufe enthält auch einen dynamischen Mechanismus, der den Blaulichtpegel je nach Inhalt optimiert. BluelightShield kann bis zu 30% blaues Licht reduzieren und Ihre Augen schützen.
Automatische Trapezkorrektur
Durch die automatische vertikale Trapez-Korrektur (Keystone) gleicht der Acer Projektoren bei nicht exakter vertikaler Aufstellung die trapezförmige Verzerrung selbstständig aus und projiziert ein rechtwinkliges Bild.
Auto Ceiling Mount Correction
Auto Ceiling-MountCorrection: Der integrierte Schwerkraft Sensor im Acer Projektor erkennt, wenn dieser über Kopf an einer Decke montiert wurde, und dreht die Projektion automatisch um 180° ohne zusätzliche Einstellungen im Menü.
AC Power On
Mit der AC PowerOn Funktion ist der Projektor in der Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der Projektor mit Strom versorgt wird. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat einzuschalten, sondern können diesen, z.B. durch Einschalten des Stroms im Meetingraum, direkt starten.
ISF zertifiziert
Die Kalibrierung nach ISFccc (Imaging Science Foundation) kann durch speziell geschulte Techniker vorgenommen werden. Diese Kalibrierung bietet Ihnen in 2 besonderen Modi ein absolut perfektes Bild für die in Ihrem Heimkino vorherrschenden Lichtverhältnisse.