Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL-XW5000ES, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000023427
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-XW5000/W
EAN/GTIN:
     4548736132917
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Erleben Sie eine lebendige, fesselnde Unterhaltung

Tauchen Sie in das Geschehen ein: Die von einer langlebigen Laserquelle erzeugten Lichtleistung von bis zu 2000 Lumen sorgt für helle, brillante Bilder – auch auf großen Leinwänden.

Erleben Sie folgende Highlights:

  • Lichtleistung: 2000 lm
  • Lebensdauer des Lasers: 20.000 Stunden
  • Native Auflösung: UHD 3840×2160
  • Prozessor: X1 Ultimate
  • UHD-Video-Kompatibilität: Bis zu 2160p@60Hz
  • HD-Kompatibilität: Bis zu 1080p@120Hz

Das brandneue Native 4K-SXRD™-Panel
Tauchen Sie ein in unglaublich lebensechte Bilder dank nativer 4K-Auflösung (3840 x 2160) mit 8,3 Millionen Pixeln. Mit dem neuen 0,61“-SXRD-Panel genießen Sie hohe Helligkeit, tiefe Schwarztöne, leuchtende Farben, satte Farbtöne und Texturen sowie klare Bewegungen in Kinoqualität und fließende Bilder.

Komplett neue Optik mit weitem Dynamikbereich
Unsere neue Optik mit weitem Dynamikbereich trägt durch Maximierung des Potenzials der Laserlichtquelle zum kompakten Design des VPL-XW5000ES und zur verbesserten Lichtsteuerung bei. Das daraus resultierende höhere Farbvolumen sorgt für natürlich farbenfrohe Bilder und einen beeindruckenden Kontrast, selbst bei hoher Lichtleistung.

X1™ Ultimate for projector – der renommierte Prozessor, optimiert für die Projektion
Unser Prozessor X1™ Ultimate for projector nutzt die bekannten BRAVIA TV-Videotechnologien von Sony und fortschrittliche Datenverarbeitung zur Optimierung einzelner Objekte auf der Leinwand in Echtzeit. Sie werden mit atemberaubenden HDR-Bildern mit Texturen, Farben, Kontrast und Realismus belohnt, die mit früheren Heimkinoprojektoren nicht erreichbar sind.

Noch lebensechtere Farben
Erleben Sie, wie über eine Milliarde Farben zum Leben erweckt werden. Der einzigartige TRILUMINOS PRO-Algorithmus von Sony erkennt Farben aus Sättigung, Farbton und Helligkeit und stellt so eine Wiedergabe natürlicher Schattierungen in allen Details sicher. So können Sie den Unterschied sehen und nahezu naturgetreue Farben genießen.

Keine Farbabgrenzungen
Der VPL-XW5000ES kann eine außergewöhnlich breite Farbskala mühelos darstellen und deckt 95 % des DCI-P3-Farbraums nach Kinostandard ab.

Ultimatives Kinoerlebnis im Großformat
Der VPL-XW5000ES ist mit IMAX Enhanced-Inhalten kompatibel und liefert mit kompatiblen Inhalten atemberaubende IMAX-Bilder. Nutzen Sie die Größe Ihrer Projektionsleinwand voll aus und erleben Sie Filme, die dank IMAX Enhanced noch beeindruckender werden.

Der kompakteste native 4K-HDR-Laserprojektor der Welt
Der formschöne VPL-XW5000ES fügt sich mühelos in moderne Wohnräume ein und ist zudem der weltweit kompakteste native 4K-HDR-Laserprojektor*. Durch das native 4K-SXRD-Panel und die kompakte Optik mit weitem Dynamikbereich ist der VPL-XW5000ES noch kleiner und leichter als seine Vorgänger. Der Projektor ist etwa 30 % kleiner und ca. 35 % leichter als der VPL-VW790ES – bei gleich starker Helligkeit.

Der intelligentere Begleiter fürs Heimkino
Der VPL-XW5000ES lässt sich nahtlos in moderne Heimautomatisierungssysteme integrieren. Die Unterstützung von Control4, Crestron, Savant und AMX ermöglicht ein intelligenteres, bequemeres Unterhaltungserlebnis.

Beständige Lichtleistung
Mit dem VPL-XW5000ES müssen Sie sich keine Gedanken mehr über den Austausch der Projektorlampen machen. Die ultrareine Laserlichtquelle erfordert praktisch keine Wartung, sodass Sie bis zu 20.000 Stunden ununterbrochen 4K-Bilder in perfekter Klarheit bei optimaler Helligkeit genießen können.

Nachhaltige Leistung
Der VPL-XW5000ES bietet nicht nur hervorragende Leistung. Er ist auch umweltschonender – dank einer quecksilberfreien Laserlichtquelle und reduziertem Energieverbrauch pro Lumen im Vergleich zu früheren Modellen.
Wir haben die Menge an neu produziertem Kunststoff für das Hauptgehäuse um mehr als 25 % und die Verpackungsmaterialien um mehr als 15 % im Vergleich zum VPL-VW790ES reduziert.

Gleichmäßige, fließende Bewegungen
4K-Motionflow™ eignet sich ideal für Actionfilme und Sportberichte. Damit werden zusätzliche Bilder eingefügt, um Unschärfen auf dem Bildschirm zu reduzieren und so gleichmäßigere, klarere Bewegungen zu erzielen. Wer es ernst meint mit der Kinoqualität, wählt den Modus „True Theatre“, um den 24 Bilder/s wie im Original treu zu bleiben.

Entspricht Ihren schnellsten Reaktionen
Die Reduzierung der Eingangsverzögerung ist ideal für Gamer und verringert Verzögerungen, bevor Bilder auf dem Bildschirm angezeigt werden. Blitzschnelle Reaktionen für noch mehr Spielspaß: So sind Sie Ihren Gegnern immer ein Stück voraus. Der VPL-XW5000ES unterstützt einen 4K-60-Hz-Eingang mit einer Eingabeverzögerung von weniger als 21 ms und einen 2K-120-Hz-Eingang mit einer Eingabeverzögerung von weniger als 13 ms.

Immer das Gesamtbild sehen
Dank der Kompatibilität anamorphotischer Objektive mit 4K-Signalen können Sie Ihre älteren anamorphotischen Objektive weiter verwenden, selbst wenn Sie sich 4K-Inhalte ansehen. V-Stretch für 4K stellt sicher, dass Ihre Lieblingsformate korrekt dargestellt werden.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
2
Frei Haus
ab € 3.772,17*
€ 3.906,21*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 5.739,19*
€ 5.899,88*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 6.016,06*
€ 6.171,18*
Frei Haus
ab € 6.076,30*
€ 6.232,19*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.906,21*
€ 4.648,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.880,91*
€ 4.618,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.812,79*
€ 4.537,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.779,65*
€ 4.497,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.772,17*
€ 4.488,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.