Satte Farben und exzellente Bildqualität für Ihr Heimkino
- Lichttechnik: 220 Watt Philips UHP
- Auflösung: 720p (1.280 x 720 Pixel)
- Helligkeit: 5000 (Standard), 4000 (Eco) ANSI Lumen
- Kontrast: 20.000:1
- Lebensdauer: 6.000 (Standard), 10.000 (Eco), 15.000 (ExtremeEco)
Hidden Dongle Design
Acer Hidden PortDesign: Der Acer Hidden Port ermöglicht die Integration eines kompatiblen Wireless-Adapters ohne äußere Einschränkungen. So fügt sich der Adapter nahtlos in das Gehäuse ein und behält ein elegantes Design ohne Ecken und Kanten.
Automatische Abschaltung
Die Auto Shutdown Funktion schaltet den Acer Projektor automatisch ab, wenn nach einer voreingestellten Zeit kein Eingangssignal empfangen wird. Diese Funktion ist über das Menü individuell einstellbar und hilft, Strom und Lampenstunden zu sparen.
Wandfarbkompensation
Wall-ColorCompensation: Für beste Bildqualität sorgt die Wandfarbkorrektur bei farbigen Projektionsflächen wie Tafeln und Tapeten. 5 optimierte Wandfarben können einfach und ohne weitere Einstellungen über das Menü für beste Bildqualität kompensiert werden.
Acer Fußball-Modus
Mit dem Acer Football Modus holen Sie sich das Stadion nach Hause. Der Modus passt Bildhelligkeit, Sättigung, Schärfe und Gamma-Werte automatisch an, damit Hautfarben noch authentischer und Grüntöne noch lebendiger projiziert werden. Optimal für Fußballfans und Sportbegeisterte.
Original 24p-Wiedergabe
Echtes Kinoerlebnis mit 24 Bildern pro Sekunde.Der Acer Projektor gibt Blu-ray Filme im Original-Kinoformat ruckelfrei wieder, so wie sie am Filmset gedreht wurden. Sehen Sie Filme in 24p mit den Augen des Regisseurs.
Acer Smart Format Technologie
Die Acer Smart Format Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen und macht das Umschalten zwischen Notebook/PC, DVD-Player und Receiver überflüssig. Signale bis zu 1080p können von Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI über die Acer SmartFormat Technologie angenommen und komprimiert wiedergegeben werden.
Schnelle Erkennung
Die QuickDetection Funktion erkennt schnell, zuverlässig und selbstständig die angeschlossene Quelle und gibt das Bild sofort wieder. Unterstützt durch die SmartFormat-Technologie kann der Projektor ohne große Einstellungen sofort projizieren.
Installationsmenü
Mit Hilfe des Installationsmenüs kann der Acer Projektor ohne großen Zeitaufwand perfekt auf die zu projizierende Fläche ausgerichtet werden. Das Einrichtungsmenü kann durch Drücken der Menütaste aufgerufen werden, auch wenn keine Quelle an den Projektor angeschlossen ist.
Acer LumiSense
Die Acer LumiSense Technologie nutzt einen Umgebungslichtsensor, um die Helligkeit in der Projektionsumgebung zu erkennen und die Helligkeit und Farbsättigung optimal daran anzupassen. Darüber hinaus analysiert Acer LumiSense auch das projizierte Bild und optimiert dynamisch die Qualität des angezeigten Bildes.
24/7 Einsatz
Dieser Projektor verspricht höchste Zuverlässigkeit und liefert auch im 24/7 Dauereinsatz zuverlässig ein brillantes Bild. Speziell für Signage-Anwendungen oder auch für Ausstellungen in Museen oder ähnlichem kann dieser Projektor bedenkenlos eingesetzt werden.
AC Power On
Mit der AC PowerOn-Funktion schaltet sich der Projektor automatisch ein, sobald er mit Strom versorgt wird. Sie müssen den Projektor nicht mehr separat einschalten, sondern können ihn z.B. direkt mit dem Einschalten der Stromversorgung im Besprechungsraum starten.
Kabellose Projektion
Acer WirelessProjection: Nie wieder Kabel verlegen! Der im Lieferumfang enthaltene Acer Wireless Adapter ermöglicht kabellose Projektion und erspart das lästige Verlegen von HDMI- oder VGA-Kabeln.
HDMI Power On
Mit der HDMI Power On Funktion schaltet sich der Projektor automatisch ein, sobald ein Signal über HDMI oder VGA anliegt. Sie müssen den Projektor nicht mehr separat einschalten, sondern können einfach Ihr Notebook, Ihren Receiver oder Ihre Spielekonsole einschalten und der Projektor schaltet sich automatisch mit ein.
Bluelight Shield
BluelightShield ermöglicht es dem Benutzer, den Blaulichtanteil zu reduzieren, um die negativen Auswirkungen der Blaulichtexposition zu verringern. Der Projektor verfügt über drei Filterstufen, die für unterschiedliche Szenarien geeignet sind. BluelightShield kann den Blaulichtanteil um bis zu 30 % reduzieren und schützt so die Augen.