Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon F-Stecker Sat Antennenkabel 1,0m - Professional Line


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000015575
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015575
EAN/GTIN:
     4260094743481
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel


Das celexon F-Stecker Sat Antennenkabel ist der ideale Begleiter wenn es darum geht Geräte mit einem Koaxial F-Stecker Anschluss, wie TV-Geräte, Hifi-Anlagen, Radios oder den Satellitenreceiver, mit der Satellitenschüssel zu verbinden.

Die oftmals parallel zum Antennenkabel verlaufenden Stromkabel, sowie in der Nähe befindliche Mobiltelefone können erheblichen negativen Einfluss auf die Übertragung von Bild- und Tonsignalen nehmen. Dank der hohen Abschirmung des Antennenkabels werden die elektromagnetischen Störsignale vom Innenleiter abgeschirmt. Eine optimale Übertragung des Bild- und Tonsignals wird mit diesem Kabel sichergestellt.
Bei dem Verlegen von Antennenkabel sollte zusätzlich immer darauf geachtet werden, dass keine Knicke ins Kabel gelangen, da diese die Dämpfung im Kabel erhöhen und die Gesamtqualität darunter leidet.

 

 

 

Die Antennenkabel der Professional Line sind 2-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. 
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.

KURZINFORMATIONEN

  • Koax F-Stecker (Sat) auf Koax F-Stecker (Sat)
  • Übertragung: digitale und analoge Signale (DVB-S/ DVB-S2, DAB/ DAB+, UKW)
  • Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz
  • Kabel: hochreine Kupferleiter, 2-fach geschirmt, PVC Mantel mit 5,5 mm Durchmesser, 75Ω Wellenwiderstand, > 85 dB Dämpfung
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 1,0 m
  • REACH, RoHs konform 

LIEFERUMFANG

1x celexon F-Stecker Sat Antennenkabel 1,0 m - Professional Line

Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel 1,0m, f-stecker kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 14,10*
€ 16,78
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 13,94*
€ 16,59
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 12,76*
€ 15,18
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 12,34*
€ 14,68
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.