Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120, Karton
Metabo Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120, Karton
Metabo Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120, Karton
Metabo Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120, Karton
Metabo Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120, Karton
Metabo Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p981075
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601163850
EAN/GTIN:
     4007430321626
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle
Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
Robuster Griffrahmen aus Metall zum Schutz vor Beschädigungen
Akkupack sitzt geschützt auf der Oberseite und sorgt für perfekte Balance beim Rühren
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm), Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18
Werkzeugaufnahme:
M 14
max. Rührkorbdurchmesser:
120
Drehmoment:
40
Gewicht:
3 kg
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
750
Länge:
177
Breite:
365
Höhe:
354
Max. Leerlaufdrehzahl:
750 U/min
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 273,20*
€ 298,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,20*
€ 300,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 295,21*
€ 316,33*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 279,99*
€ 322,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,06*
€ 322,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.