Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852767, Akku Rührwerk solo RW 18 LTX 120 Metabo ohne Akku ohne Ladegerät Kar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-949918
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601163850
EAN/GTIN:
     4007430321626
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852767, Akku-Rührwerk 18 RW LTX 120 Dieses Akku-Rührwerk ermöglicht kraftvolles Mischen auf der Baustelle.Zum Führen ist nur eine geringe Kraft erforderlich. Ausgestattet ist das Rührwerk mit einem robusten Griffrahmen aus Metall – zum Schutz vor Beschädigungen. Produkteigenschaften: , Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik , Überlastschutz – Schützt den Motor vor Überhitzung , Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten Lieferumfang: Maschine, Rührstab Typ RS-R2, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6251 GRAMM
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0750 min-1
Mischmenge:
40 l
max. Rührkorb-Ø:
120 mm
Werkzeugaufnahme:
M14 innen
Gewicht ohne Akku:
3 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
601163850
Markenname:
Metabo
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 271,41*
€ 302,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,87*
€ 304,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 294,58*
€ 319,24*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 281,78*
€ 325,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,12*
€ 325,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.