Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p979908
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150246953
Suchbegriffe:
Druckluft Wagenheber
Pneumatischer Wagenheber
Wagenheber Pneumatisch
druckluft wagenheber
  • 2T-Druckluft Ballon Wagenheber mit drei Hubballons
  • Niedrige Unterfahrhöhe: 200 mm
  • Maximale Hubhöhe: 490 mm (550 mm mit Höhenadapter)
  • Arbeitsdruck: 710 bar
  • Erhältlich mit kurzem Griff (BH9BJ22SSH) oder mit langem Griff (BH9BJ22SLH)
  • Hebel zum Heben und Senken am Ende des Griffes
  • Inklusive 60 mm Höhenadapter
  • CE-zertifiziert gemäß 2006/42/EG und BS EN1494
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ausführung:
Ballon-Wagenheber
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ballon-Wagenheber, mit, 3, Hubballons, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 499,85*
€ 575,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,78*
€ 580,81*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 521,03*
€ 627,16*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,16*
€ 746,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,27*
€ 686,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,78*
€ 663,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,23*
€ 647,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,03*
€ 620,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.