Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Bahco Ballon-Wagenheber mit 3 Hubballons und langem Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p979908
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150246953
Suchbegriffe:
Druckluft Wagenheber
Pneumatischer Wagenheber
Wagenheber Pneumatisch
druckluft wagenheber
  • 2T-Druckluft Ballon Wagenheber mit drei Hubballons
  • Niedrige Unterfahrhöhe: 200 mm
  • Maximale Hubhöhe: 490 mm (550 mm mit Höhenadapter)
  • Arbeitsdruck: 710 bar
  • Erhältlich mit kurzem Griff (BH9BJ22SSH) oder mit langem Griff (BH9BJ22SLH)
  • Hebel zum Heben und Senken am Ende des Griffes
  • Inklusive 60 mm Höhenadapter
  • CE-zertifiziert gemäß 2006/42/EG und BS EN1494
Weitere Informationen:
Gewicht:
19 kg
Ausführung:
Ballon-Wagenheber
Minimale Höhe:
200 mm
Maximale Höhe:
550 mm
Package Dimension:
280 x 1280 x 200 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Hersteller:
Bahco
Höhe:
1000 mm
Breite:
250 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ballon-Wagenheber, mit, 3, Hubballons, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,30*
€ 576,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 535,43*
€ 618,19*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 544,88*
€ 626,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,19*
€ 735,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,16*
€ 708,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,49*
€ 687,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,62*
€ 669,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,43*
€ 637,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.