| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p959974 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223321234 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097
Ausführung: - Ultraleichte Softshell-Jacke für extreme Wetterbedingungen
- Funktionsmaterial mit TPU-Membran
- Wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (5.000 g/m²/24h )
- Versiegelte Nähte, wasserdichte Reißverschlüsse
- 2-Wege-Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Mehrfach verstellbare Kapuze
- Ergonomische Passform, verlängertes Rückenteil
Material: Oberstoff: 100% Polyester, 130 g/m²
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarz/silber | Ausführung: | Jacke | Wassersäule: | 10.000 mm | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 130 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |