Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. L schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. L schwarz/silber
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. L schwarz/silber
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. L schwarz/silber
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. L schwarz/silber
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. L schwarz/silber
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. L schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p959974
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223321234
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097

Ausführung:
  • Ultraleichte Softshell-Jacke für extreme Wetterbedingungen
  • Funktionsmaterial mit TPU-Membran
  • Wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (5.000 g/m²/24h )
  • Versiegelte Nähte, wasserdichte Reißverschlüsse
  • 2-Wege-Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Mehrfach verstellbare Kapuze
  • Ergonomische Passform, verlängertes Rückenteil
Material:
Oberstoff: 100% Polyester, 130 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Gewicht:
130 g/m²
Form:
langarm
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz/silber
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, softshell-jacke schwarz gr. l, damen jacke, damen jacken schwarz, James, &, Nicholson, Ultraleichte, Damen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,41*
€ 88,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 94,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.