Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine
Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine
Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine
Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p953372
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     331057
EAN/GTIN:
     4014855256129
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm
Vorteile: Turboverzahnter Diamantschleifteller für Granit - Höchste Qualität zum perfekten Schleifen von hartem Granit - Sauberes Schleifen an Kanten - Für feines Schleifen - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Materialanwendung:
Granit;Hartgestein
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Zahnart:
Turbo / Fine
Segmenthöhe:
7,3 mm
Ausführung:
gelötet
Max. U/min:
15300
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Klingspor, DS, 600, GF, Diamantschleifscheiben,, 100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,15*
€ 81,36*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 87,48*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.