Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine
Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine
Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine
Klingspor DS 600 GF Diamantschleifscheiben, 100 x 20 x 22,23 mm 20 x 7,3 mm, Turbo / Fine
Artikel-Nr.:
     5417B-p953372
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     331057
EAN/GTIN:
     4014855256129
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm
Vorteile: Turboverzahnter Diamantschleifteller für Granit - Höchste Qualität zum perfekten Schleifen von hartem Granit - Sauberes Schleifen an Kanten - Für feines Schleifen - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114
Weitere Informationen:
Max. U/min:
15300
Zahnart:
Turbo / Fine
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Hersteller:
Klingspor
Typ:
DS 600 GF Supra
Ausführung:
gelötet
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Segmenthöhe:
7,3 mm
Materialanwendung:
Granit;Hartgestein
Stärke:
20 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Klingspor, DS, 600, GF, Diamantschleifscheiben,, 100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,08*
€ 82,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,98*
€ 87,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.