Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh 71502 Red S1P ESD SRC DGUV Gr.36 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh 71502 Red S1P ESD SRC DGUV Gr.36 schwarz/rot
Baak Sicherheitshalbschuh 71502 Red S1P ESD SRC DGUV Gr.36 schwarz/rot
Baak Sicherheitshalbschuh 71502 Red S1P ESD SRC DGUV Gr.36 schwarz/rot
Baak Sicherheitshalbschuh 71502 Red S1P ESD SRC DGUV Gr.36 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p950306
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71502 36
EAN/GTIN:
     4031783084266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh 71502 Red S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Obermaterial: abriebfestes Mikrofaserobermaterial
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Schutzkappe: Kunststoff
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsohle 
  • Einlegesohle: ESD-Softstep-Einlegesohle, antibakteriell
  • Sohle: EVA-Nitrilsohle mit Flexzone
  • Metallfrei: ja
  • Gewicht: 530g / Stück, Gr. 42
  • in Weite 10,5 und 12 erhältlich

  • Besonderheiten: Baak go & relax System, Flexkappe und Flexzone zum Fußgerechten Abknicken, vollflächige Dämpfung zur Schonung der Gelenke
Weitere Informationen:
Größe:
36
Sicherheitsklasse:
S1P
Weite:
12
Farbe:
schwarz/rot
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Material:
Mikrofaser
Gewicht:
530 g
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 51,05*
€ 67,42*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 52,52*
€ 67,67*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 76,29*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 80,19*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 81,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,11*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,05*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 50,89*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,00*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 50,98*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,12*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,02*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,08*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.