Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Arbeitsjacke Atom Gr. M grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Arbeitsjacke Atom Gr. M grau/schwarz
Dassy Arbeitsjacke Atom Gr. M grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p939357
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729100951
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Dassy Jacke Atom

Ausführung:
  • Strickbund im ÄrmelendeCordura® 
  • Ellbogen-Patchesverstellbarer Bund mit elastischer Kordelverdeckter 
  • Reißverschluss und Kinnschutz
  • Reißverschluss innen für Veredelung
  • 2 Schubtaschen mit Reißverschulss
  • 2 Innentaschenreflektierend Detailsatmungsaktives Meshfutter
  • 2-fach Kappnähte
  • Stickerei in Kontrastfarbewasserabweisender Stoff

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
Jacke
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
250 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke m, dassy arbeitsjacke, Dassy-Jacke Atom 300403 M grau/schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,85*
€ 63,93*
5 Tage
347
€ 5,90*
ab € 49,58*
€ 64,49*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,33*
€ 66,53*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 76,12*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3004032063B6674002XL
ab € 72,86*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6674003XL
ab € 73,33*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400L
ab € 72,96*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400M
ab € 73,14*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400S
ab € 72,86*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400XL
ab € 73,02*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400XS
ab € 73,02*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6479002XL
ab € 47,87*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6479003XL
ab € 47,77*
Ähnlich
DASSY
3004032063B647900L
ab € 48,03*
Ähnlich
DASSY
3004032063B647900S
ab € 47,94*
Ähnlich
DASSY
3004032063B647900XL
ab € 48,07*
Ähnlich
DASSY
3004032063B647900XS
ab € 47,95*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6846002XL
ab € 47,73*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6846003XL
ab € 48,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.