Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 6H GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 6H GL
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p933449
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784537087
EAN/GTIN:
     4317784537087
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz mit Spiralbohrer, blank

• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• Toleranz ISO 2 6H
• Form C (2–3 Gang)
• Rechtsspirale 40°
• M3-M10 nach DIN 371 mit verstärktem Schaft
• M3-M10 nach DIN 376 mit Überlaufschaft
• 2 x D Grundloch

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt:
7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 Kernlochbohrer-Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2; DIN 338, HSS, Typ N, 118° Spitzenwinkel, dampfbehandelt

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371 C
Nenndurchmesser:
3-12 mm
Lochart:
Sackloch
Werkstoff:
HSSE
Gewinde:
M3-M12
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, Forum, Maschinengewindebohrer, D371C, HSSE, Set+KLM3-M12, 6H
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 73,64*
€ 94,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 95,26*
€ 4,80*
ab € 80,33*
€ 100,39*
€ 4,80*
ab € 80,74*
€ 100,39*
Lager 7NBYA
155
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 109,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.