Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p627842 Herst.-Nr.: 1228501 EAN/GTIN: 4002805921647 |
| |
|
| | |
| Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,02 - 13,6 N·m • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung Ausführung: • Festeinstellbarer Drehmoment-Schrauber - ohne Skala • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • 5 Modelle im Bereich von 0,02 N·m bis 13,6 N·m • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden • Bei Bestellung bitte N·m-Wert angeben - wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage) Lieferumfang: • Drehmomentschrauber Typ 755 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modell 755-05 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 137 | Klingenlänge: | 137 | Länge: | 137 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,49* | € 139,68* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 114,67* | € 140,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,79* | € 141,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,52* | € 143,15* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 114,61* | € 149,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|