Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TLS 1360 FH Drehmomentschrauber Typ FS 2,5 - 13,6 N·m / Festeinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1228501
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1228501
EAN/GTIN:
     4002805921647
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 13,6 N·m, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4\" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4\" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch passend für 1/4\" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Sonderausführungen erhältlich, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Sonderausführungen erhältlich, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Griffe in blau, rot, grün oder gold eloxiert erhältlich, Lieferumfang: Drehmomentschrauber, 1/4\" Adapter-Antriebstück (No. 757-20), Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Nennhöhe [mm]:
34,9 mm
Nennlänge [mm]:
137 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,325 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
1
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
England
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
2.5-13.6 N.m
EPA-/ESD-Ausführung:
0
Festeinstellung:
1
Gesamthöhe [mm]:
34,9 mm
Gesamtlänge [mm]:
137 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Quergriff, gedore quergriff, quergriff, GEDORE, Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, durchrutschend, TLS Aluminium Drehmomentsschraubendreher 0,04 - 13,6 N·m / Festeinstellung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,49*
€ 139,68*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,67*
€ 140,92*
10 Tage
43
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 141,54*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,52*
€ 143,15*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,12*
€ 143,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.