Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p621774 Herst.-Nr.: 963.7835 EAN/GTIN: 4042146532768 |
| | |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil (12-kant)
- in Anlehnung an DIN 7444
- Ring 75° gekröpft
- mit Schlagkante
- für besonders schwere Montagen
- funkenfrei
- explosionsgeschützt
- korrosionsbeständig
- verschleißbeständig
- Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite 1: | 27 | Gesamtlänge: | 245 | Material: | Aluminium-Bronze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 52,79* | € 67,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,91* | € 77,01* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,06* | € 77,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,29* | € 78,29* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 80,10* | € 99,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|