Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p621386 Herst.-Nr.: 963.7447 EAN/GTIN: 4042146528884 |
| | |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- funkenfrei
- explosionsgeschützt
- korrosionsbeständig
- verschleißbeständig
- Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite 1 (in Zoll): | 5/8 | Schlüsselweite 2 (in Zoll): | 3/4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 29,94* | € 39,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,76* | € 45,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,26* | € 46,06* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,06* | € 46,06* | | | | Lager 7NBYA | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,20* | € 59,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|