Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p621266 Herst.-Nr.: 963.7327 EAN/GTIN: 4042146527689 |
| | |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- funkenfrei
- explosionsgeschützt
- korrosionsbeständig
- verschleißbeständig
- Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite 1 (in Zoll): | 1 1/4 | Min. Kopfhöhe: | 22 | Max. Kopfhöhe: | 14 | Gesamtlänge: | 300 mm | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Außenmaß (b1): | 53 | Außenmaß (b2): | 64 | Kopfausführung: | Ring 15° gekröpft | Material: | Aluminium-Bronze | Gewicht: | 570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringmaulschlüssel (zoll) ks-tools, gabelringschlüssel (zoll), ratschenringmaulschlüssel abgewinkelt, KS, Tools, BRONZEplus, 1.1/4" |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,86* | € 90,79* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,55* | € 104,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,69* | € 105,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,30* | € 105,92* | | | | Lager 7NBYA | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,36* | € 131,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|