| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5918252 Herst.-Nr.: 4057121815026 EAN/GTIN: 4057121815026 |
| |
|
| | |
| Rofa Jacke 2567 1662567
- Stehkragen
- vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen
- Kragen mit Klett
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Bewegungsfalten im Rückenteil
- verlängerter Rücken
- 2 Innentaschen mit Klett
- Kunststoffdruckknöpfe
- 25 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter
- Reflexpaspel am Kragen
Material: 46% Modacryl, 31% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% sonstige Fasern
Gewicht: ca.270g/qm
Weitere Informationen: | | Größe: | 26 | Farbe: | 587-grau-schwarzmarine | Ausführung: | Jacke | Material: | Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid, 2%sonstige Fasern | Gewicht: | 270 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke rofa, arbeitsjacke iso 11612, Rofa, Jacke, 2567, 1662567, 587-grau-schwarzmarine, 26 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 139,41* | € 172,12* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,24* | € 173,13* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 137,76* | € 178,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|