| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5903993 Herst.-Nr.: 4933492846 EAN/GTIN: 4058546477172 |
| |
|
| | |
| 4933492842: Der bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 114 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem Raum Bürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment, 3600 U/min und 4900 ipm Mit 3-Mode DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen drei verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren Einhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren Bitwechsel Hochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales Drehmoment Integrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs MILWAUKEE's bürstenloser POWERSTATE-Motor, REDLITHIUM-Technologie sowie die REDLINK PLUS-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEEM18 Akkus 4933464514: Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock Die REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung Metall-Gürtelclip 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE -M18-Produktprogramm 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK-Elektronik Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK-Elektronik Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm 4932451079: Lädt sämtlichen M18, M14 und M12 REDLITHIUM Akkus Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird M12 REDLITHIUM 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah werden in 26 / 50 / 52 / 95 min oder weniger geladen M18 REDLITHIUM 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah werden in 26 / 52 / 59 min oder weniger geladen
Im Lieferumfang enthalten: 1 x 4933492842,1 x 4933464514,2 x 4932430483,1 x 4932451079 Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkuanzahl: | 2 | Aufbewahrung: | HD Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M18, POWERPACK, M18BLPP2B3-502X |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 489,64* | € 577,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 494,37* | € 581,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,26* | € 592,83* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 488,81* | € 602,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|