Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 POWERPACK M18BLPP2B3-502X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M18 POWERPACK M18BLPP2B3-502X
Milwaukee M18 POWERPACK M18BLPP2B3-502X
Milwaukee M18 POWERPACK M18BLPP2B3-502X
Artikel-Nr.:
     5417B-p5903993
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492846
EAN/GTIN:
     4058546477172
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber milwaukee
akku schlagschrauber
4933492842: Der bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 114 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem Raum
Bürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment, 3600 U/min und 4900 ipm
Mit 3-Mode DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen drei verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
Einhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren Bitwechsel
Hochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales Drehmoment
Integrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht
Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
MILWAUKEE's bürstenloser POWERSTATE-Motor, REDLITHIUM-Technologie sowie die REDLINK PLUS-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEEM18 Akkus
4933464514: Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
Die REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Metall-Gürtelclip
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE -M18-Produktprogramm
4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK-Elektronik
Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK-Elektronik
Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
4932451079: Lädt sämtlichen M18, M14 und M12 REDLITHIUM Akkus
Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
M12 REDLITHIUM 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah werden in 26 / 50 / 52 / 95 min oder weniger geladen
M18 REDLITHIUM 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah werden in 26 / 52 / 59 min oder weniger geladen

Im Lieferumfang enthalten:
1 x 4933492842,1 x 4933464514,2 x 4932430483,1 x 4932451079
Weitere Informationen:
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
HD Box
Hersteller:
Milwaukee
Maschine:
Ja
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M18, POWERPACK, M18BLPP2B3-502X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 493,22*
€ 563,09*
€ 5,95*
ab € 497,80*
€ 566,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,36*
€ 576,69*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 489,62*
€ 585,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,09*
€ 670,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,70*
€ 647,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,89*
€ 621,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,71*
€ 607,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,22*
€ 586,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.