Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütze Sicherheitsschuhe 3283 ALLROUND ESD S3 Gr. 45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schütze Sicherheitsschuhe 3283 ALLROUND ESD S3 Gr. 45 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 3283 ALLROUND ESD S3 Gr. 45 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5843084
Hersteller:
     Schütze
Herst.-Nr.:
     328345
EAN/GTIN:
     9120098030978
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Schütze Sicherheitshalbschuhe 3283 ALLROUND ESD S3

  • HOCHWERTIGES RINDVOLLLEDER
  • hydrophobiert
  • Stärke 1,9 - 2,1 mm
  • NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER
  • Stärke von 1,1 - 1,4 mm
  • hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl
  • mit flexibler Übergangslippe - Brandsohle aus DURCHTRITTHEMMENDEM, METALLFREIEM GEWEBE
  • AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
  • anatomisch geformt
  • feuchtigkeitsregulierend
  • atmungsaktiv
  • antibakteriell & waschbar
  • SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR)
  • Laufsohle aus kompaktem TPU
  • Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR
  • antistatisch (A)
  • öl- & benzinfest (FO)
  • hitzebeständig bis ca. 120°C
  • kälteisoliert (CI)
  • hohe Rutschhemmung (SRC)
  • 36 - 48
Weitere Informationen:
Größe:
45
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Rindleder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,73*
€ 131,82*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 137,88*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,88*
€ 164,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,57*
€ 156,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,29*
€ 145,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,32*
€ 138,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,36*
€ 126,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.