Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Gr. 88 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Gr. 88 weiß
Greiff Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Gr. 88 weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5838330
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386608164
EAN/GTIN:
     4035386608164
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
jeanshose weiss
jeanshose
GREIFF Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Regular Fit

  • mittlere Leibhöhe
  • 5-Pocket-Schnitt
  • Fußweite 35 cm | Gr. 38
  • Schrittlänge 82 cm | Gr. 38
  • Gewebe: 64% Polyester 33% Baumwolle 3% Elastolefin
  • 265 g/m²
  • GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88
Weitere Informationen:
Größe:
88
Farbe:
weiß
Ausführung:
Businesshose
Form:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Damen-Jeans, RF, Care, 5344-6570-90, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,69*
€ 36,11*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,74*
€ 42,09*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.