| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5685884 Herst.-Nr.: 1790 555 13 52s EAN/GTIN: 4010365925364 |
| |
|
| | |
| BP Strapazierfähige Latzhose 1790
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- 2 Stifttaschen
- hochgezogener Rücken
- regulierbare Bundweite
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Länge: | kurz | Farbe: | königsblau/schwarz | Ausführung: | Latzhose | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | lang | Gewicht: | 968 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,97* | € 56,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,37* | € 56,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,23* | € 60,44* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 44,53* | € 70,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|