| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5683116 Herst.-Nr.: 1802 720 40 50l EAN/GTIN: 4055301030153 |
| |
|
| | |
| BP Komfort-Latzhose mit Kniepolstertaschen 1802
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- 2 Stifttaschen
- hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- regulierbare Bundweite
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- Hammerschlaufe
- vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
- Knieeinschubtaschen aus Cordura für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Länge: | lang | Farbe: | sahara/anthrazit | Ausführung: | Latzhose | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Form: | lang | Gewicht: | 1000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose l, BP, Komfort-Latzhose, mit, Kniepolstertaschen, 1802, Gr. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,01* | € 76,20* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,81* | € 76,54* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 84,12* | € 110,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|