Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Komfort-Latzhose 1798 Gr. 42-normal nachtblau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Komfort-Latzhose 1798 Gr. 42-normal nachtblau/anthrazit
BP Komfort-Latzhose 1798 Gr. 42-normal nachtblau/anthrazit
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5682892
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1798 720 110 42n
EAN/GTIN:
     4055301071637
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
BP Komfort-Latzhose 1798

  • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
  • doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
  • 2 Stifttaschen
  • hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
  • regulierbare Bundweite
  • Gürtelschlaufen
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
Weitere Informationen:
Größe:
42
Länge:
normal
Farbe:
nachtblau/anthrazit
Ausführung:
Latzhose
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Form:
lang
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose bp, BP, Komfort-Latzhose, 1798, Gr., 42-normal, nachtblau/anthrazit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 67,30*
€ 4,90*
ab € 50,21*
€ 67,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,86*
€ 69,17*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 83,66*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.