| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5682497 Herst.-Nr.: 1796 720 70 54n EAN/GTIN: 4010365965551 |
| |
|
| | |
| BP Komfort-Arbeitshose 1796
- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Länge: | normal | Farbe: | olivgrün/anthrazit | Ausführung: | Bundhose | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gewicht: | 750 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose bp grün, arbeitshosen grün, bp arbeitshose, BP, Komfort-Arbeitshose, 1796, Gr., 54-normal, olivgrün/anthrazit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,71* | € 47,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,40* | € 49,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,54* | € 51,17* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,18* | € 60,76* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 41,64* | € 66,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|