Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 6XL
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 6XL
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 6XL
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 6XL
HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort anthrazit, 6XL
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5678134
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0122028012
EAN/GTIN:
     4045981124181
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm, Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, arbeitshemd grau, arbeits hemd, HAKRO, 1/2-Arm, Hemd, MIKRALINAR®, Comfort, anthrazit,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,01*
€ 30,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,35*
€ 31,03*
€ 4,90*
ab € 22,62*
€ 31,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 34,49*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0122001008
ab € 19,02*
Ähnlich
Hakro
0122001009
ab € 20,88*
Ähnlich
Hakro
0122001010
ab € 20,87*
Ähnlich
Hakro
0122001011
ab € 23,02*
Ähnlich
Hakro
0122001012
ab € 23,00*
Ähnlich
Hakro
0122001006
ab € 19,02*
Ähnlich
Hakro
0122001005
ab € 18,91*
Ähnlich
Hakro
0122001004
ab € 18,97*
Ähnlich
Hakro
0122001007
ab € 18,95*
Ähnlich
Hakro
0122001003
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
0122002008
ab € 18,40*
Ähnlich
Hakro
0122002009
ab € 20,78*
Ähnlich
Hakro
0122002010
ab € 20,79*
Ähnlich
Hakro
0122002011
ab € 22,88*
Ähnlich
Hakro
0122002012
ab € 22,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.