Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12 Powerpack M12 FPP2E2-402X: Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee M12 Powerpack M12 FPP2E2-402X: Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee M12 Powerpack M12 FPP2E2-402X: Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee M12 Powerpack M12 FPP2E2-402X: Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5540454
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480594
EAN/GTIN:
     4058546408794
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
12,0 V Maschinen-Set
Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2
Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
Akku-Ladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht,
Akku-Schlagschrauber M12 FQID
Der M12 FUEL SURGE Akku-Schlagschrauber ist der leiseste Akku-Schlagschrauber von MILWAUKEE in der M12-Range mit einem Geräuschpegel von nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz
Die FLUID-DRIVE-Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard- Schlagschrauber)
DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für maximale Flexibilität
Bürstenloser POWERSTATE-Motor für bis zu 3.200 U/min mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
1/4Zoll-Hex-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B4 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
HD Box
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber milwaukee, akku schlagschrauber, Milwaukee, M12, Powerpack, FPP2E2-402X:, Akku-Schlagbohrschrauber,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 355,90*
€ 416,86*
€ 5,95*
ab € 359,02*
€ 420,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,73*
€ 428,20*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,59*
€ 437,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,18*
€ 486,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,09*
€ 520,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.