Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Akku-Maschinen-Set M12 FPP2E2-402X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12-Akku-Maschinen-Set M12 FPP2E2-402X
M12-Akku-Maschinen-Set M12 FPP2E2-402X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933480594
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480594
EAN/GTIN:
     4058546408794
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber

Produktbeschreibung M12 FPD2:

  • mit 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
  • hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
  • mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
  • Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
  • DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®’s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronikbieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
  • Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
  • max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 13 mm

Produktbeschreibung M12 FQID:

  • ist der leiseste Akku-Schlagschrauber von MILWAUKEE® in der M12™-Range mit einem Geräuschpegel von nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz
  • FLUID-DRIVE™-Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard- Schlagschrauber)
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für maximale Flexibilität
  • bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 3.200 U/min mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
  • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und lange Lebensdauer
  • 1/4?-Hex-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
  • max. Schlagzahl: 950/2200/3400/3400 U/min

Lieferumfang

  • M12 FPD2 - M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
  • M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/4?Hex Akku-Schlagschraube
  • 2 x M12 B4 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber milwaukee, akku schlagschrauber, 12 Volt, 12V, Akku-Maschinen-Set, Akku-Maschinenset, Akku-Set, Maschinenset, Maschninen-Set, Milwaukee
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 355,42*
€ 416,66*
€ 5,95*
ab € 358,29*
€ 419,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,00*
€ 428,12*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,29*
€ 437,11*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,64*
€ 490,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,70*
€ 583,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 442,33*
€ 526,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.