| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5405325 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457381643 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Kinderbundhose FLXKH
Die Leibwächter Kinderbundhose ist der ideale Begleiter für Kinder. Durch die Reflektoren ist er gut sichtbar, auch in der Dämmerung oder im Dunkeln. Die Hose ist gerade geschnitten und hat fünf breite Gürtelschlaufen. Innen am Bund ist sie durch Knöpfe verstellbar. Das Lochgummiband ist elastisch und sorgt so für einen bequemen Sitz. Die Knie sind durch eine Verstärkung aus 600D/PU Oxford-Material geschützt. An der Hose befinden sich zwei Eingriffstaschen, zwei Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung sowie eine doppelte Maßstabtasche am rechten Bein. Am linken Bein ist eine Cargotasche mit zwei Fächern angebracht.
Ausführung: - Gerader Schnitt
- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- fünf breite Gürtelschlaufen
- innen am Bund durch Knöpfe verstellbares Lochgummiband
- Knieverstärkung aus 600D/PU Oxford-Material
- Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
- Keil im Schrittbereich
- 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen
- Taschen:
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
- doppelte Maßstabtasche am rechten Bein
- Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein
Material: 72% Baumwolle, 25% PES, 3% Elastan (Spandex), 290 g/m²
Auf links bügeln! Weitere Informationen: | | Größe: | 116 | Farbe: | grün/schwarz | Ausführung: | Bundhose | Material: | 72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan | Form: | lang | Gewicht: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, arbeitshosen grün, arbeitshose 116, leibwächter arbeitshose, Leibwächter, Kinderbundhose, FLXKH, Gr., 116, grün/schwarz |
| | |
| |