| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5392424 Herst.-Nr.: 4031783008910 EAN/GTIN: 4031783008910 |
| |
|
| | |
| Baak Sicherheitswinterstiefel Maverick 8530 S3 SRC ESD
Ausführung: - Robuster Sicherheitswinterstiefel aus hochwertigem, vollnarbigem Glattleder
- Schaft aus vollflächigem und isolierendem 3M Thinsulate 200 Material mit wasserdichter BAAKdry Membrane
- Geschlossen, gepolstert, aus weichem Rindsleder, mit Anziehschlaufe
- Boa Fit System M4 für extreme Einsätze
- Baak ESD Thermostep aus wärmendem Filz mit polsternder Schaumunterseite für Isolierung bei extrem kalten Bedingungen
- PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont
- PU Laufsohle: robust, rutschhemmend (SRC), nicht kreidend integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen
- Spezial-PU: kälteflexibel bis -30° C
- Weite Composite Flexkappe mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung des anatomisch richtigen Abknickens des Fußes, keine
- Kältebrücke
- In extrem kalten Bedingungen, wo mit Einwirkung von Nässe und Feuchtigkeit zu rechnen ist
- Gewicht bei Gr. 42: 840 g
Material: Obermaterial: Rindleder Innenfutter: Webpelz
Einsatzgebiete: Kühlhäuser, Behörden, Entsorgungsunternehmen, Automobil-, Leicht- und Verpackungsindustrie, Tankstellen, Flugzeugbau, Energie- und Versorgungsunternehmen, Raffinerien, Verkehrsbetriebe, Bau-, Steine-, Erden-Industrie, Baunebengewerbe
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Sicherheitsklasse: | S3 | Weite: | 13 | Farbe: | schwarz | Schutzkappe: | Stahl | Verschluss: | Boa Drehverschluss | Ausführung: | Winterstiefel | Material: | Leder | Gewicht: | 840 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, Maverick, 8530, S3, SRC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,06* | € 131,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,34* | € 132,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,05* | € 132,32* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 98,25* | € 140,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,20* | € 155,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|