Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Werkbank Serie 8000 - Modell 8462 BASIC, B1250xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rau Werkbank Serie 8000 - Modell 8462 BASIC, B1250xT700xH840mm
Rau Werkbank Serie 8000 - Modell 8462 BASIC, B1250xT700xH840mm
Rau Werkbank Serie 8000 - Modell 8462 BASIC, B1250xT700xH840mm
Rau Werkbank Serie 8000 - Modell 8462 BASIC, B1250xT700xH840mm
Rau Werkbank Serie 8000 - Modell 8462 BASIC, B1250xT700xH840mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5383637
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8462I2-127R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376978646
Suchbegriffe:
Rau
Werkbank
Serie
8000
  • Werkbank Serie 8000 - Modell 8462 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr
  • 3xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (3xH180mm)
  • offenes Fach mit höhenverstellbarem Fachboden
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Höhe:
840 mm
Tiefe:
700 mm
Breite:
1250 mm
Platte:
Buche-Massiv
Schubladen Anzahl:
3 x 1
Tragkraft Gesamt:
1250 kg
Gewicht:
135 kg
Weitere Suchbegriffe: -, Modell
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,54*
€ 747,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,65*
€ 774,81*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,42*
€ 796,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,06*
€ 796,09*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,57*
€ 814,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,88*
€ 969,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,76*
€ 964,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,68*
€ 942,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,05*
€ 912,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,57*
€ 861,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
09-ARM-L
ab € 9,99*
Sonstiges
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,12*
Sonstiges
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,69*
Sonstiges
Rau
09-200-14
ab € 33,30*
Sonstiges
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Sonstiges
Rau
09-200-18
ab € 24,92*
Sonstiges
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Sonstiges
Rau
09-200-20
ab € 42,17*
Sonstiges
Rau
09-200-21
ab € 28,02*
Sonstiges
Rau
09-200-25
ab € 28,37*
Sonstiges
Rau
09-200-50
ab € 24,30*
Sonstiges
Rau
09-200-51
ab € 41,94*
Sonstiges
Rau
09-200-52
ab € 56,06*
Sonstiges
Rau
09-200-53
ab € 42,09*
Sonstiges
Rau
09-200-54
ab € 64,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.