Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Werkbank Serie BASIC-8 - Modell 8462


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-A3-8462I2-12S
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A3-8462I2-12S
EAN/GTIN:
     4040376978646
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1235 x T650 x H800 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
  • 1 Doppel-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm jeweils mit folgender Einteilung:
  • linker Block 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar))
  • rechter Block 3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm.
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
  • Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1250 x T700 x H840 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenstärke:
40 mm
Flächenlast stationär:
1250 kg
Schubladen-Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, Werkbänke Serie 8000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,54*
€ 747,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,65*
€ 774,81*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,42*
€ 796,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,06*
€ 796,09*
€ 4,90*
ab € 720,43*
€ 810,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,09*
€ 947,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,77*
€ 938,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,17*
€ 917,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,15*
€ 889,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,42*
€ 837,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
09-ARM-L
ab € 9,99*
Sonstiges
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,12*
Sonstiges
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,69*
Sonstiges
Rau
09-200-14
ab € 33,30*
Sonstiges
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Sonstiges
Rau
09-200-18
ab € 24,92*
Sonstiges
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Sonstiges
Rau
09-200-20
ab € 42,17*
Sonstiges
Rau
09-200-21
ab € 28,02*
Sonstiges
Rau
09-200-25
ab € 28,37*
Sonstiges
Rau
09-200-50
ab € 24,30*
Sonstiges
Rau
09-200-51
ab € 41,94*
Sonstiges
Rau
09-200-52
ab € 56,06*
Sonstiges
Rau
09-200-53
ab € 42,09*
Sonstiges
Rau
09-200-54
ab € 64,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.