Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, BxTxH 1250x700x840 mm, Platte Buche 40 mm, 3 Schublade 180 mm, 1 Fachboden, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126040883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03-8462I2-127R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376978646
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
• Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit auf der Ober- und Unterseite jeweils zwei kreuzverleimten Deckfurnieren - Stärke 40 mm. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
∙ Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
∙ Unterbau-Container B x T 580 x 650 mm
∙ Schubladen mit Rollengelagerten Auszügen
• Schubladen: Innen BxT 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, Auszug 90 %. Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
• Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
• Vollintergrierte Griffleisten
• Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, Arbeitstische, Komplettwerkbänke, Montage-Werkbank, Montage-Werkbänke, Montagewerkbänke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,27*
€ 750,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,75*
€ 778,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,10*
€ 799,66*
€ 4,90*
ab € 763,99*
€ 813,79*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,03*
€ 818,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,71*
€ 893,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,08*
€ 875,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,54*
€ 858,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,27*
€ 830,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-ARM-L
ab € 29,69*
Zubehör
Rau
A9-APA-PL12
ab € 127,63*
Zubehör
Rau
AEE-BW214-1250G
ab € 208,35*
Zubehör
Rau
A9-26
ab € 93,02*
Zubehör
Rau
A9-14
ab € 66,10*
Zubehör
Rau
A9-15
ab € 88,77*
Zubehör
Rau
A9-SSKL120
ab € 872,24*
Zubehör
Rau
A9-SS120
ab € 269,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.