| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5382644 Herst.-Nr.: 1764-684-0021 EAN/GTIN: 4055301714749 |
| |
|
| | |
| Superleichtes Strechtgewebe für optimalen Tragekomfort, 1/2 Arm mit Schlitz, V-Ausschnitt, verdeckte Druckknopfleiste, 2 geräumige Seitentaschen, davon eine mit Schlüsselschlaufe und eine mit Piepertasche, Seitenschlitze Weitere Informationen: | | Größe: | 3XLn | Farbe: | weiß | Ausführung: | Mantel | Material: | 48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% Elastolefin | Farbcode: | 021 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,27* | € 31,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,95* | € 31,38* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 33,33* | € 48,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|