| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5382644 Herst.-Nr.: 1764-684-0021 EAN/GTIN: 4055301714749 |
| |
|
| | |
| Superleichtes Strechtgewebe für optimalen Tragekomfort, 1/2 Arm mit Schlitz, V-Ausschnitt, verdeckte Druckknopfleiste, 2 geräumige Seitentaschen, davon eine mit Schlüsselschlaufe und eine mit Piepertasche, Seitenschlitze Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 021 | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | BP | Größe: | 3XLn | Farbe: | weiß | Material: | 48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% Elastolefin | Ausführung: | Mantel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,85* | € 30,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,95* | € 31,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,33* | € 48,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|