Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, enzianblau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, enzianblau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, enzianblau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5372683
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20840400000097
EAN/GTIN:
     4251765309099
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Aufstecktaschen für ein oder zwei Gabelstaplerzinken mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten
Weitere Informationen:
Länge:
940
Breite:
735
Höhe:
320
Tragfähigkeit:
5000
Ausführung:
für Stapler & Kran
Farbe:
Enzianblau
RAL-Nummer:
RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Zinkenabstand:
300
Gewicht:
75
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, oesen lasthaken, lasthaken, Eichinger, Stapler-Aufsatz, (für, 2, Zinken),
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 495,20*
€ 562,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,69*
€ 566,92*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,25*
€ 611,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,76*
€ 623,97*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 562,80*
€ 630,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,05*
€ 727,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,71*
€ 667,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,55*
€ 650,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,74*
€ 637,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,25*
€ 617,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.