Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, enzianblau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, enzianblau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, enzianblau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, enzianblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372683
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20840400000097
EAN/GTIN:
     4251765309099
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Aufstecktaschen für ein oder zwei Gabelstaplerzinken mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten
Weitere Informationen:
RAL-Nummer:
RAL 5010
Zinkenabstand:
300
Hakentyp:
Ösenhaken
Tragfähigkeit:
5000
Höhe:
320
Breite:
735
Länge:
940
Material:
Stahl
Gewicht:
75
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
zul. Gesamtgewicht::
5100 kg
Farbe:
Enzianblau
Ausführung:
für Stapler & Kran
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, oesen lasthaken, lasthaken, Eichinger, Stapler-Aufsatz, (für, 2, Zinken),
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 497,07*
€ 558,70*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,85*
€ 562,87*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,90*
€ 604,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,20*
€ 618,35*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 560,24*
€ 624,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,70*
€ 664,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,78*
€ 638,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,32*
€ 622,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,14*
€ 610,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.