Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 67 kg, 1200x800x750 mm, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 67 kg, 1200x800x750 mm, anthrazitgrau
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 67 kg, 1200x800x750 mm, anthrazitgrau
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 67 kg, 1200x800x750 mm, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5372335
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13150600000096
EAN/GTIN:
     4251765312396
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen.
Weitere Informationen:
Länge:
1200
Breite:
800
Höhe:
750
Tragfähigkeit:
1500
Farbe:
anthrazitgrau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Gewicht:
67
Weitere Suchbegriffe: eichinger stapelpalette, gitterbox palette, Eichinger, Gitterbox-Stapelpalette,, 67, kg,, 1200x800x750, mm,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 430,71*
€ 507,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,85*
€ 512,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,45*
€ 514,31*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,83*
€ 519,53*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,38*
€ 541,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,91*
€ 644,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,38*
€ 525,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.