Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne fahrbar, ohne Gitterrost, ohne Schiebebügel, 3013.1, enzianblau 830 x 830 x 670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne fahrbar, ohne Gitterrost, ohne Schiebebügel, 3013.1, enzianblau 830 x 830 x 670
Eichinger Auffangwanne fahrbar, ohne Gitterrost, ohne Schiebebügel, 3013.1, enzianblau 830 x 830 x 670
Eichinger Auffangwanne fahrbar, ohne Gitterrost, ohne Schiebebügel, 3013.1, enzianblau 830 x 830 x 670
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5371717
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30130100000097
EAN/GTIN:
     4251765317704
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird daraus gleichzeitig ein handlicher Wagen, mit dem auch unterwegs nichts durch tropfende Flüssigkeit verunreinigt wird. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Länge:
830 mm
Breite:
830 mm
Höhe:
670 mm
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
Enzianblau
RAL-Nummer:
RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne fahrbar, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Eichinger, fahrbar,, ohne, Gitterrost,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,32*
€ 832,49*
€ 4,90*
ab € 733,64*
€ 832,49*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,07*
€ 834,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,50*
€ 835,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,72*
€ 837,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,08*
€ 992,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,07*
€ 984,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,22*
€ 957,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,93*
€ 926,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,07*
€ 878,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.