Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/2 Arm 6666-1120-20 Gr. 45/46 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/2 Arm 6666-1120-20 Gr. 45/46 marine
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/2 Arm 6666-1120-20 Gr. 45/46 marine
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/2 Arm 6666-1120-20 Gr. 45/46 marine
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5227150
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6666-1120-20-45/46
EAN/GTIN:
     4035386068548
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd Regular Fit, elastisch, kurzarm, New-Kent Kragen, 1 Brusttasche · Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan 130 g/m² Grössen: 37/38 - 45/46
Weitere Informationen:
Größe:
45/46
Farbe:
marine
Material:
62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, greiff kurzarmhemd marine, herren hemd, herren-hemd mittelblau, GREIFF, Herren, Hemd, Regular, Fit, 1/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,96*
€ 49,13*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 55,52*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.