| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5227125 Herst.-Nr.: 6665-1120-90-37/38 EAN/GTIN: 4035386357512 |
| |
|
| | |
| Herren-Hemd Regular Fit, elastisch, New-Kent Kragen, 1 Brusttasche · Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan 130 g/m² Grössen: 37/38 - 45/46 Weitere Informationen: | | Größe: | 37/38 | Farbe: | weiß | Material: | 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, GREIFF, Herren, Hemd, Regular, Fit, 1/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,43* | € 43,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,61* | € 43,48* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 30,10* | € 49,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|