Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-53 Gr. 47/48 bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-53 Gr. 47/48 bordeaux
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-53 Gr. 47/48 bordeaux
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-53 Gr. 47/48 bordeaux
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5227116
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6665-1120-53-47/48
EAN/GTIN:
     4035386357444
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd Regular Fit, elastisch, New-Kent Kragen, 1 Brusttasche · Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan 130 g/m² Grössen: 37/38 - 45/46
Weitere Informationen:
Größe:
47/48
Farbe:
bordeaux
Material:
62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd rot langarm, herren hemd, herren-hemd lang, GREIFF, Herren, Hemd, Regular, Fit, 1/1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,35*
€ 56,19*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 62,42*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.