| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p514133 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729076751 |
| |
|
| | |
| Dassy Latzhose CALAIS
- 2 Schubtaschen
- Brusttasche
- 2 Gesäßtaschen
- Schenkeltasche
- Stiftefach
- Zollstocktasche
- Handytasche
- elastische Seiten
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5 cm)
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Gewicht: 245 g/m²
Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz/grau | Ausführung: | Latzhose | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | lang | Gewicht: | 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose gr. 42 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 42, Dassy, Latzhose, Calais, 42, schwarz/grau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,65* | € 40,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,66* | € 40,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,17* | € 42,55* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 31,04* | € 50,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|