Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 11.0 / EU 46 schwarz/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 11.0 / EU 46 schwarz/silber
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 11.0 / EU 46 schwarz/silber
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 11.0 / EU 46 schwarz/silber
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 11.0 / EU 46 schwarz/silber
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 11.0 / EU 46 schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5017034
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     360004.11.0
EAN/GTIN:
     4044465449567
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial Innenfutter: GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Es kann kein Wasser eindringen und Schweiß entweicht in Form von Wasserdampf. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Waschbar bei 30°C. HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. Die PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Sohle: Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen und speziell abgeschrägte Sohlenelemente bieten optimalen Grip sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberfl ächen. Ein leichter PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. HAIX® CONNEXIS® System: Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße. Die Einlegesohle ist mit Noppen versehen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen und die Plantarfaszie während der Gehbewegung stimulieren. HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. HAIX® Smart Lacing System: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. HAIX® FLEXLACE System: Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, weicher Schaftabschluss für angenehmes Ein- und Ausschlüpfen- durch GORE® Stretch Laschenkonstruktion passt sich der Schuh individuell dem Fuß im Ristbereich an- Kunststoffhinterkappe für Stabilität im Fersenbereich."}
Weitere Informationen:
Größe:
46
Größe UK:
11
Sicherheitsklasse:
keine
Farbe:
schwarz/silber
Schutzkappe:
nein
Verschluss:
Schnellverschluss
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Textil
Gewicht:
475 g
Herstellerartikelnummer:
360004
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,05*
€ 139,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,01*
€ 144,67*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 154,55*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 132,80*
€ 161,70*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,99*
€ 162,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,55*
€ 183,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,72*
€ 161,51
pro Paar
ab 4 Paar
€ 134,57*
€ 160,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,88*
€ 154,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,67*
€ 135,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,38*
€ 126,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.