Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4916500
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4022835268635
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen M 28X1,5 LINKS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M28
Gewindesteigung:
1,5
Durchmesser in mm:
65
Werkstoff:
HSS
Höhe:
18
Norm:
DIN 223
Gewindenorm:
DIN 13
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,35*
€ 91,39*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,99*
€ 92,18*
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 77,21*
€ 96,13*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 77,57*
€ 96,47*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 102,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.