Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M28x1,5, Ø 65 mm, LH
Artikel-Nr.:
     5417B-p4916500
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4022835268635
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen M 28X1,5 LINKS
Weitere Informationen:
Besonderheit:
metrisches Feingewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
18
Gewinde:
M28
Norm:
DIN 223
Werkstoff:
HSS
RH/LH:
LH
Gewindenorm:
DIN 13
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
Nenndurchmesser:
28
Gewindegröße:
M28
Durchmesser in mm:
65
Gewindesteigung:
1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,79*
€ 94,22*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,11*
€ 94,33*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 77,19*
€ 95,79*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 77,62*
€ 96,14*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,83*
€ 101,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.